Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800G-6 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800G-6 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6800G-6 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6800G-6 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6800G-6 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557471
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557471
EAN/GTIN:
     4020772009380
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
6
F1:
3,4 kN
F2:
5,5 kN
Andrückschraube:
M12x110
Gewicht:
2200 g
A:
14
B:
165,5
C:
50,5
D:
13,0
E:
89
F:
28,0
H:
81,0
H1:
333,0
HW min.:
-2,5
HW max.:
55,0
I:
30
K:
24,5
L:
-
L1:
231
L2:
206
M:
67,5-72,5
M1:
-
N:
100
P:
90
α:
140°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800g-6, 6800g, 6, senkrechtspanner, mit, grünem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.