Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6803G-3 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6803G-3 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6803G-3 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6803G-3 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557481
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557481
EAN/GTIN:
     4020772009472
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x45
Gewicht:
400 g
A:
8
B:
62,0
C:
24
D:
6,5
E:
37
F:
11
H:
71,0
H1:
223,0
HW min.:
9,0
HW max.:
17,5
I:
18
K:
7
L1:
110
L2:
112
M:
28,5
N:
42,5
O:
6
P:
38
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner winkelfuß, 6803g-3, 6803g, 3, senkrechtspanner, mit, grünem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.