Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6803G-4 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6803G-4 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6803G-4 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
6803G-4 Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557482
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557482
EAN/GTIN:
     4020772009489
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
1,7 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
650 g
A:
10
B:
83,0
C:
32
D:
8,5
E:
54
F:
11
H:
101,5
H1:
280,0
HW min.:
11,0
HW max.:
39,5
I:
20
K:
54
L1:
141
L2:
129
M:
32,0
N:
52,0
O:
8
P:
96
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner winkelfuß, 6803g-4, 6803g, 4, senkrechtspanner, mit, grünem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.