Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6841G-2 Schubstangenspanner mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6841G-2 Schubstangenspanner mit grünem Handgriff
6841G-2 Schubstangenspanner mit grünem Handgriff
6841G-2 Schubstangenspanner mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557533
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557533
EAN/GTIN:
     4020772009939
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner mit winkelfuß
Schubstangenspanner mit grünem Handgriff
mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
2,0 kN
F2:
2,0 kN
Andrückschraube:
M 6x25
Gewicht:
245 g
A:
10,0
B min.:
32,5
B max.:
58,5
D:
5,6
E:
20
H:
20
H1:
85,5
Hub:
26
HW min.:
17
HW max.:
25
K:
12,5
L1:
114,0
L2:
19
L3:
105,0
M:
31,8-36,0
M2:
M16x1,5
N:
50
P:
34
Weitere Suchbegriffe: 6841g-2, 6841g, 2, mit, grünem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.