Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6803E-1 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6803E-1 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6803E-1 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6803E-1 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557630
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557630
EAN/GTIN:
     4020772013042
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5x30
Gewicht:
125 g
A:
5
B:
34,5
C:
14
D:
4,5
E:
18
F:
7
H:
45,0
H1:
125,0
HW min.:
2,5
HW max.:
9,0
I:
10
K:
10
L1:
61
L2:
58
M:
20,0
N:
30,0
O:
5
P:
30
α:
98°
α*:
-
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner winkelfuß, 6803e-1, 6803e, 1, senkrechtspanner, mit, blauem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.