Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6803E-2 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6803E-2 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6803E-2 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6803E-2 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557631
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557631
EAN/GTIN:
     4020772013059
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6x35
Gewicht:
220 g
A:
6
B:
41,0
C:
20
D:
6,1
E:
25
F:
6
H:
60,0
H1:
176,5
HW min.:
8,0
HW max.:
15,5
I:
12
K:
6
L1:
77
L2:
90
M:
25,5
N:
37,0
O:
5
P:
32
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner winkelfuß, 6803e-2, 6803e, 2, senkrechtspanner, mit, blauem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.