Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6804E-5 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6804E-5 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6804E-5 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6804E-5 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557637
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557637
EAN/GTIN:
     4020772013103
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
3,0 kN
F2:
5,0 kN
Andrückschraube:
M12x80
Gewicht:
1480 g
A:
10
B:
141,0
C:
45,0
D:
8,5
E:
88
F:
30,5
H:
55,5
H1:
281
HW min.:
-6
HW max.:
25,5
I:
25
K:
9,5
L:
26,5-31,5
L1:
196,5
L2:
184,0
M:
45-50
M1:
45
N:
70
P:
65
α:
115°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6804e-5, 6804e, 5, senkrechtspanner, mit, blauem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.