Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6806E-3 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6806E-3 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6806E-3 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
6806E-3 Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557650
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557650
EAN/GTIN:
     4020772013127
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit blauem Handgriff
mit massivem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,4 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M 8x 45
Gewicht:
400 g
A:
6
B:
81,0
C:
20,0
D:
7,5
E:
43
F:
19,5
H:
48
H1:
200
HW min.:
14,5
HW max.:
26,0
I:
18
K:
7,5
L:
-
L1:
108,5
L2:
111,0
M:
41,0
M1:
-
N:
27
O:
6
P:
35
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 6806e-3, 6806e, 3, senkrechtspanner, mit, blauem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.