Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6832E-1 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6832E-1 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
6832E-1 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
6832E-1 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557672
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557672
EAN/GTIN:
     4020772013271
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 5 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,8 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5x30
Gewicht:
105 g
A:
5
B:
42
C:
13,0-14,5
D:
5,2
D1:
-
E:
18,5
F:
8
H:
31,5
H1:
43,0
H2:
49
HW min.:
8,0
HW max.:
15,0
I:
10,0
K:
5,5
L:
-
L1:
120
M:
23,5-25,5
M1:
24,5
N:
18
O:
5
P:
34,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, 6832e-1, 6832e, 1, waagrechtspanner, mit, blauem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.