Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68300NIE-4 Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68300NIE-4 Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff
68300NIE-4 Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff
68300NIE-4 Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557766
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557766
EAN/GTIN:
     4020772016883
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Spannarm und waagrechtem Fuß.Nicht rostender Stahl poliert. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 68301NI. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
3,5 kN
F2:
8,0 kN
Andrückschraube:
M10 x 76
Gewicht:
1250 g
A:
10
B:
120
C:
41,5
D:
8,6
E:
69,0
F:
23,0
H:
41,0
H1:
77
H2:
135
HW min.:
-2
HW max.:
17,5
I:
24
K:
10,5
L:
329
M:
34,5 - 45,0
N:
60,0
P:
76
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontalspanner amf, horizontal spanner, waagerechtspanner waagrechtem fuß, 68300nie-4, 68300nie, 4, waagrechtspanner, plus, mit, blauem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.