Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6844NIE-5 Schubstangenspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6844NIE-5 Schubstangenspanner mit blauem Handgriff
6844NIE-5 Schubstangenspanner mit blauem Handgriff
6844NIE-5 Schubstangenspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557777
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557777
EAN/GTIN:
     4020772017088
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Schubstangenspanner mit blauem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Pass-Schrauben am Gewinde geklebt. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
4,0 kN
F2:
4,0 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
1200 g
A:
16
B:
92
E:
45
H:
37
H1:
149,0
Hub:
67,0
HW min.:
30
HW max.:
50,0
L1:
175,0
L2:
24
L3:
139
M:
M12
M2:
M24x1,5
N:
49,0
Weitere Suchbegriffe: 6844nie-5, 6844nie, 5, mit, blauem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.