Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800T-1 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800T-1 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6800T-1 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6800T-1 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6800T-1 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557964
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557964
EAN/GTIN:
     4020772017873
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M 5x 30
Gewicht:
105 g
A:
5
B:
39,0
C:
16,0
D:
4,5
E:
18
F:
6,0
H:
19,0
H1:
98,0
HW min.:
-4,0
HW max.:
2,0
I:
10
K:
5,5
L:
-
L1:
61
L2:
58
M:
22,5-26,0
M1:
-
N:
34
P:
27
α:
95°
α*:
-
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800t-1, 6800t, 1, senkrechtspanner, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.