Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6802T-4 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6802T-4 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6802T-4 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6802T-4 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557973
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557973
EAN/GTIN:
     4020772018085
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
1,7 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M 8x 65
Gewicht:
630 g
A:
10
B:
101
C:
32,0
D:
8,6
E:
54
F:
16
H:
65
H1:
244
HW min.:
16,5
HW max.:
45,5
I:
20
K:
13,0
L:
-
L1:
141
L2:
130
M:
55,5
M1:
-
N:
35
O:
8
P:
53
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 6802t-4, 6802t, 4, senkrechtspanner, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.