Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6832T-4 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6832T-4 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6832T-4 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6832T-4 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-558014
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558014
EAN/GTIN:
     4020772018481
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 5 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
2,0 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
700 g
A:
10
B:
113
C:
41,0
D:
8,5
D1:
8,5
E:
63,0
F:
27
H:
66,5
H1:
97,0
H2:
115
HW min.:
17,5
HW max.:
46,0
I:
20,0
K:
8,0
L:
20,5
L1:
287
M:
52,0-59,0
M1:
59,0
N:
34
O:
8
P:
57,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, 6832t-4, 6832t, 4, waagrechtspanner, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.