Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6370ZRA-G1/4 Adapter mit Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6370ZRA-G1/4 Adapter mit Außengewinde
6370ZRA-G1/4 Adapter mit Außengewinde
6370ZRA-G1/4 Adapter mit Außengewinde
Artikel-Nr.:
     C5671-558050
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558050
EAN/GTIN:
     4020772019389
Suchbegriffe:
6370zra-g1/4
6370zra
g1/4
adapter
Adapter mit Außengewinde
Max. Betriebsdruck 350 bar.
Weitere Informationen:
ØD:
4
G:
G1/8
G1:
G1/4
L:
28
L1:
10
L2:
11
SW:
19
Gewicht:
22 g
Weitere Suchbegriffe: mit, außengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.