Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830NIT-1 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830NIT-1 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6830NIT-1 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6830NIT-1 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-558171
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558171
EAN/GTIN:
     4020772019211
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,80 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5x30
Gewicht:
105 g
A:
5
B:
42
C:
13,3-14,7
D:
5,2
D1:
-
E:
18,6
F:
8
H:
19,0
H1:
30,0
H2:
49
HW min.:
-4,0
HW max.:
2,0
I:
10,0
K:
5,50
L:
-
L1:
120
M:
18,0-21,5
M1:
-
N:
34,0
P:
34,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, 6830nit-1, 6830nit, 1, waagrechtspanner, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.