Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68300NIT-4 Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68300NIT-4 Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff
68300NIT-4 Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff
68300NIT-4 Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-558176
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558176
EAN/GTIN:
     4020772019266
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Spannarm und waagrechtem Fuß.Nicht rostender Stahl poliert. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 68301NI. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
3,5 kN
F2:
8,0 kN
Andrückschraube:
M10 x 76
Gewicht:
1250 g
A:
10
B:
120
C:
41,5
D:
8,6
E:
69,0
F:
23,0
H:
41,0
H1:
77
H2:
135
HW min.:
-2
HW max.:
17,5
I:
24
K:
10,5
L:
329
M:
34,5 - 45,0
N:
60,0
P:
76
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, 68300nit-4, 68300nit, 4, waagrechtspanner, plus, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.