Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848VNIT-4 Verschlussspanner vertikal mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6848VNIT-4 Verschlussspanner vertikal mit schwarzem Handgriff
6848VNIT-4 Verschlussspanner vertikal mit schwarzem Handgriff
6848VNIT-4 Verschlussspanner vertikal mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-558184
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558184
EAN/GTIN:
     4020772019334
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner vertikal
Verschlussspanner vertikal mit schwarzem Handgriff
nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
7,0 kN
Gewicht:
810 g
B min.:
43
B max.:
81
C:
32
C1:
19
D:
8,5
ØD1:
8
E min.:
9,0
E max.:
47
H:
8,0
H1:
94,5
H2:
168
H3:
254
K:
9,5
L:
239
L1:
111
M:
35,0-46,0
N:
64,5
P:
53,5
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner amf, 6848vnit-4, 6848vnit, 4, verschlussspanner, vertikal, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.