Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
Artikel-Nr.:
     C5671-558638
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558638
EAN/GTIN:
     4020772019495
Suchbegriffe:
1650-220
1650
220
greifer
Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck <br> P min.:
35 bar
Betriebsdruck <br> P max.:
40 bar
Hub:
23 mm
Greifkraft F:
250, 500, 1000 N
Gewicht:
1762 g
ØD:
80 mm
ØD1:
16 mm
Störkreis ØDs:
80,0 mm
L1:
53 mm
L3:
50 mm
Greiferausdehnung L5:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: ohne, ausgleichseinheit, hydraulisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.214,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,18*
€ 1.554,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,09*
€ 1.522,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.269,50*
€ 1.510,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,45*
€ 1.476,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.239,20*
€ 1.474,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,05*
€ 1.454,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.221,93*
€ 1.454,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,45*
€ 1.445,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.