Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
Artikel-Nr.:
     C5671-558639
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558639
EAN/GTIN:
     4020772019501
Suchbegriffe:
1650-220
1650
220
greifer
Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck <br> P min.:
25 bar
Betriebsdruck <br> P max.:
30 bar
Hub:
23 mm
Greifkraft F:
250, 500, 1000 N
Gewicht:
1762 g
ØD:
80 mm
ØD1:
16 mm
Störkreis ØDs:
80,0 mm
L1:
53 mm
L3:
50 mm
Greiferausdehnung L5:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: ohne, ausgleichseinheit, hydraulisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.209,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,41*
€ 1.561,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,24*
€ 1.528,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.274,61*
€ 1.516,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,47*
€ 1.479,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.242,22*
€ 1.478,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,85*
€ 1.456,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.223,73*
€ 1.456,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,73*
€ 1.439,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.