Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
Artikel-Nr.:
     C5671-558641
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558641
EAN/GTIN:
     4020772019488
Suchbegriffe:
1650-223
1650
223
greifer
Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck <br> P min.:
25 bar
Betriebsdruck <br> P max.:
30 bar
Hub:
23 mm
Greifkraft F:
250, 500, 1000 N
Gewicht:
2200 g
C:
+/- 3 °
ØD:
80 mm
ØD1:
25 mm
Störkreis ØDs:
80,0 mm
L1:
60,5 mm
L3:
55 mm
Greiferausdehnung L5:
80 mm
Z:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: mit, ausgleichseinheit, hydraulisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,85*
€ 1.914,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,61*
€ 1.863,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.564,04*
€ 1.861,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,15*
€ 1.822,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.531,00*
€ 1.821,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.530,84*
€ 1.821,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,34*
€ 1.812,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,32*
€ 1.809,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.