Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2950-50-5x4 Magnetspannplatte für das Fräsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2950-50-5x4 Magnetspannplatte für das Fräsen
2950-50-5x4 Magnetspannplatte für das Fräsen
2950-50-5x4 Magnetspannplatte für das Fräsen
2950-50-5x4 Magnetspannplatte für das Fräsen
2950-50-5x4 Magnetspannplatte für das Fräsen
2950-50-5x4 Magnetspannplatte für das Fräsen
Artikel-Nr.:
     C5671-559635
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559635
EAN/GTIN:
     4020772020408
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Magnetspannplatte für das Fräsen
Premium Line
"Premium-Line" Kraft / Pol = 4 kN
Weitere Informationen:
A:
490 mm
B:
420 mm
A1:
417 mm
B1:
351 mm
H ±0,02:
43 mm
Polgröße:
50 mm
Anzahl Pole:
36 C62
Haltekraft max.:
144 kN
Gewicht:
49 Kg
Weitere Suchbegriffe: aufspannplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.980,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.191,66*
€ 4.988,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.159,52*
€ 4.949,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.038,05*
€ 4.805,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.986,21*
€ 4.743,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.980,97*
€ 4.737,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.