Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6826A-8 Schwerer Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6826A-8 Schwerer Pneumatikspanner
6826A-8 Schwerer Pneumatikspanner
6826A-8 Schwerer Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-559774
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559774
EAN/GTIN:
     4020772020941
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner vertikal
pneumatikspanner
Schwerer Pneumatikspanner
mit vertikalem Zylinderanbau.
Vergütungsstahl brüniert. Die in DU-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Anschlussfertig montiert, bestehend aus:
- Mechanik-Element
- doppeltwirkendem Pneumatikzylinder
Weitere Informationen:
Größe:
8
F1:
20 kN
F2:
30 kN
F3:
4,0 kN
F4:
6,0 kN
F5:
1,80 kN
Vn:
1,8 dm³
Gewicht:
13160 g
A:
30
B:
125
ØD:
17
ØD1:
13,0
E:
95
E1:
67
E2:
107
F:
9,5
H:
94
H1:
204,0
H2:
110,0
H3:
20
H4:
255
I:
60
K:
15
L:
49,0
L1:
162
M:
115
N:
145
N1:
115
O:
M16 x 1,50
P:
109,0
R:
G1/4
ØW:
20
Kolben-Ø<br>:
63
Weitere Suchbegriffe: 6826a-8, 6826a, 8, schwerer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,81*
€ 1.176,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,97*
€ 1.136,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 900,31*
€ 1.071,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,84*
€ 1.045,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,52*
€ 1.022,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,96*
€ 1.003,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.