Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820P-0 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6820P-0 Pneumatikspanner
6820P-0 Pneumatikspanner
6820P-0 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-559791
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559791
EAN/GTIN:
     4020772020958
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend und anschlussfertig montiert. Spanner verzinkt und passiviert, Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andückschraube Nr. 6890. Die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,5 kN
F2:
0,7 kN
F3:
0,07 kN
F4:
0,09 kN
F5:
38 N
Vn:
0,03 dm³
Andrückschraube:
M4 x 25
Gewicht:
125 g
A:
4
B:
31
C:
13,5
D:
4,5
E:
14
F:
5,5
G:
M4
H:
20
H1:
46
H2:
23,0
HW min.:
-1
HW max.:
6
I:
8
K:
5,0
L:
-
L1:
132
M:
23
N:
33
N1:
29
ØW:
4
Kolben-Ø<br>:
10
Außen-Ø für Druckluftschlauch:
4
Weitere Suchbegriffe: 6820p-0, 6820p, 0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.