Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820P-3 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6820P-3 Pneumatikspanner
6820P-3 Pneumatikspanner
6820P-3 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-559794
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559794
EAN/GTIN:
     4020772020996
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend und anschlussfertig montiert. Spanner verzinkt und passiviert, Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andückschraube Nr. 6890. Die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,4 kN
F2:
2,5 kN
F3:
0,55 kN
F4:
1,00 kN
F5:
265 N
Vn:
0,30 dm³
Andrückschraube:
M8 x 45
Gewicht:
800 g
A:
8
B:
78
C:
20,0
D:
7,1
E:
37
F:
19,0
G:
M10 x 1,25
H:
38
H1:
84
H2:
69,0
HW min.:
7
HW max.:
16
I:
18
K:
7,5
L:
-
L1:
205
M:
32
N:
50
N1:
59
ØW:
10
Kolben-Ø<br>:
25
Außen-Ø für Druckluftschlauch:
6
Weitere Suchbegriffe: 6820p-3, 6820p, 3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.