Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

149ANI-M24 Torband, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149ANI-M24 Torband, V2A
149ANI-M24 Torband, V2A
149ANI-M24 Torband, V2A
149ANI-M24 Torband, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-559895
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559895
EAN/GTIN:
     4020772021122
Suchbegriffe:
Torband
Torscharnier
torbänder m24
torband
Torband, V2A
nicht rostender Stahl. Zum Anschweißen an Einschweißmutter und U-Bügel.
Weitere Informationen:
Größe:
M24
A:
35
B:
49
C:
27
ØD:
20,0
ØD1:
28,0
L:
105,0
M:
M24
R:
59 - 84
Gewicht:
812 g
Weitere Suchbegriffe: amf torbänder, 149ani-m24, 149ani, m24, v2a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.