Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6850A-3 Schubstangen-Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6850A-3 Schubstangen-Pneumatikspanner
6850A-3 Schubstangen-Pneumatikspanner
6850A-3 Schubstangen-Pneumatikspanner
6850A-3 Schubstangen-Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-560007
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560007
EAN/GTIN:
     4020772021238
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Schubstangen-Pneumatikspanner
Druckspanner.
Schwere Ausführung für lange Lebensdauer. Pneumatikzylinder mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Konsole verzinkt und passiviert, Grundkörper aus Temperguss, lackiert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
4 kN
F3:
2,5 kN
F5:
0,75 kN
Vn:
0,14 dm³
Andrückschraube:
M8 x 35
Gewicht:
2610 g
ØA:
12
B:
72
C:
41
D:
6,5
E:
30
H:
33
H1:
72
H2:
22
Hub:
20
HW min.:
21,5
HW max.:
35
K:
28
L1:
232
M:
41
N:
73,5
N1:
83
R:
G1/8
ØW:
16
Kolben-Ø<br>:
40
Weitere Suchbegriffe: 6850a-3, 6850a, 3, schubstangen-pneumatikspanner, schubstangen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,02*
€ 288,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.