Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
6829EL-16 Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     C5671-560028
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560028
EAN/GTIN:
     4020772021467
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
16
rechts <br> schwenkend <br>:
-
links <br> schwenkend <br>:
Ja
F3:
0,06 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M4
Gewicht:
150 g
D3:
M30x1,5
ØD4:
28
E:
26,0
F:
41
H:
75
H1:
105
H2:
70
H3:
48
H4:
2
I:
12,0
O:
M5
R:
M5
ØW:
8
Kolben-Ø<br>:
16
Y Spannhub*:
8,5
Hub:
17,5
Weitere Suchbegriffe: 6829el-16, 6829el, 16, pneumatisch, einschraubversion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,74*
€ 390,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.