Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
Artikel-Nr.:
     C5671-560827
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560827
EAN/GTIN:
     4020772021900
Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck <br> P min.:
45 bar
Betriebsdruck <br> P max.:
50 bar
Hub:
23 mm
Greifkraft F:
250, 500, 1000 N
Gewicht:
1820 g
ØD:
80 mm
ØD1:
16 mm
Störkreis ØDs:
97,5 mm
L1:
53 mm
L3:
50 mm
Greiferausdehnung L5:
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.216,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,57*
€ 1.566,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,68*
€ 1.532,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.278,03*
€ 1.520,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,48*
€ 1.482,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.244,24*
€ 1.480,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,05*
€ 1.457,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.224,92*
€ 1.457,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,56*
€ 1.447,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.