Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-223 Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
Artikel-Nr.:
     C5671-560828
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560828
EAN/GTIN:
     4020772021917
Greifer mit Ausgleichseinheit, hydraulisch
zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck <br> P min.:
35 bar
Betriebsdruck <br> P max.:
40 bar
Hub:
23 mm
Greifkraft F:
250, 500, 1000 N
Gewicht:
2288 g
C:
+/- 3 °
ØD:
80 mm
ØD1:
25 mm
Störkreis ØDs:
97,5 mm
L1:
60,5 mm
L3:
55 mm
Greiferausdehnung L5:
100 mm
Z:
5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.519,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,66*
€ 1.919,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,82*
€ 1.881,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.579,23*
€ 1.879,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,15*
€ 1.835,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.542,00*
€ 1.834,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.541,84*
€ 1.834,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.528,75*
€ 1.819,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,93*
€ 1.808,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.