Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6870F-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6870F-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
6870F-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
6870F-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
6870F-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
6870F-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
Artikel-Nr.:
     C5671-560895
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560895
EAN/GTIN:
     4020772021955
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Schnellspanner mit stufenloser Ausgleichsfunktion für Werkstücke mit unterschiedlichen Spannhöhen.
Verzinkt und passiviert. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
20
F1:
2 kN
automatischer <br>Höhenausgleich S:
20 mm
maximaler <br>Höhenausgleich:
35 mm
Andrückschraube:
M6 x 49
Gewicht:
345 g
A:
6,1
B:
63
C:
26,0
C1:
-
D:
5,5
D1:
5,5
E:
22,0
F:
26,0
H:
27
H1:
70
H2:
121
HW min.:
-7,0
HW max.:
11,0
I:
10
K:
5,3
L:
12,7
L1:
184
M:
26 - 32
M1:
28
N:
42,5
P:
45,0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.