Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830E-6 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830E-6 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
6830E-6 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
6830E-6 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
6830E-6 Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-561278
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     561278
EAN/GTIN:
     4020772022310
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit blauem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
6
F1:
4,0 kN
F2:
7,0 kN
Andrückschraube:
M10x116
Gewicht:
1925 g
A:
10
B:
110
C:
56,4
D:
9,8
D1:
8,7
E:
59,3
F:
20,6
H:
72
H1:
114,5
H2:
181
HW min.:
-6,0
HW max.:
44
I:
30
K:
13
L:
42
L1:
354
M:
38,2
M1:
31,8
M2:
36,0-44,2
N:
66,5
P:
95
α:
83°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.