Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1600R-C45 Greifeinsätze für Greifer - Rohlinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1600R-C45 Greifeinsätze für Greifer - Rohlinge
1600R-C45 Greifeinsätze für Greifer - Rohlinge
1600R-C45 Greifeinsätze für Greifer - Rohlinge
1600R-C45 Greifeinsätze für Greifer - Rohlinge
1600R-C45 Greifeinsätze für Greifer - Rohlinge
Artikel-Nr.:
     C5671-561704
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     561704
EAN/GTIN:
     4020772022617
Greifeinsätze für Greifer - Rohlinge
zur kundenspezifischen Nachbearbeitung.
Weitere Informationen:
L1:
50 mm
L2:
80 mm
L3:
8 mm
L4:
12 mm
L5:
30 mm
Material:
C45
Gewicht:
950 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 93,05* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.