Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6215P-01 Spannmodul, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6215P-01 Spannmodul, Einschraubversion
6215P-01 Spannmodul, Einschraubversion
6215P-01 Spannmodul, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     C5671-561989
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     561989
EAN/GTIN:
     4020772022730
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Spannmodul, Einschraubversion
Öffnen pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 5 bar - max. 12 bar.
Gehäuse und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,1 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K01
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
100 N
Haltekraft*:
1000 N
Gewicht:
40 g
ØD:
18
ØD1:
2,2
ØDH:
10,6
H:
34,3
H1:
15
HA:
4,95
M:
M22 x 1
R:
14,75
T1:
14
T2:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.