Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6497F-19 Stabilspannbacken, flache Bauart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6497F-19 Stabilspannbacken, flache Bauart
6497F-19 Stabilspannbacken, flache Bauart
6497F-19 Stabilspannbacken, flache Bauart
Artikel-Nr.:
     C5671-562016
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562016
EAN/GTIN:
     4020772022952
Suchbegriffe:
Niederzuggegenhalter
Stabilspannbacke
Stabilspannbacken, flache Bauart
mit exakter Prismenführung.
Grundkörper: Vergütungsstahl.
Spannbacken: Einsatzstahl, einsatzgehärtet.
Spannbacken umdrehbar, mit glatter Seite für bearbeitete Werkstücke und geriffelter Seite für rohe Spannflächen.
Weitere Informationen:
Nut:
12 <br>14 <br>16 <br>18
B1:
19
B2:
65
C:
6
E:
12
H min.:
20
H max.:
60
H1:
30
H2:
40
L1 max.:
177
L2:
113
L4:
29
SW:
16
F1*:
8 <br>15 <br>20 <br>28 kN
F2*:
1,2 <br>2,2 <br>3,0 <br>4,2 kN
Md:
20 <br>40 <br>45 <br>60 Nm
Gewicht:
3020 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.