Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6497F-26 Stabilspannbacken, flache Bauart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6497F-26 Stabilspannbacken, flache Bauart
6497F-26 Stabilspannbacken, flache Bauart
6497F-26 Stabilspannbacken, flache Bauart
Artikel-Nr.:
     C5671-562017
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562017
EAN/GTIN:
     4020772022945
Suchbegriffe:
Niederzuggegenhalter
Stabilspannbacke
Stabilspannbacken, flache Bauart
mit exakter Prismenführung.
Grundkörper: Vergütungsstahl.
Spannbacken: Einsatzstahl, einsatzgehärtet.
Spannbacken umdrehbar, mit glatter Seite für bearbeitete Werkstücke und geriffelter Seite für rohe Spannflächen.
Weitere Informationen:
Nut:
20 <br>22 <br>24 <br>28 <br>30
B1:
26
B2:
75
C:
7,5
E:
12
H min.:
33
H max.:
73
H1:
36
H2:
40
L1 max.:
224
L2:
135
L4:
29
SW:
18
F1*:
25 <br>25 <br>32 <br>32 <br>36 kN
F2*:
4,5 <br>4,5 <br>4,8 <br>4,8 <br>5,4 kN
Md:
85 <br>85 <br>95 <br>95 <br>110 Nm
Gewicht:
4880 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,15*
€ 311,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.