Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830ESD-3 ESD Waagrechtspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830ESD-3 ESD Waagrechtspanner
6830ESD-3 ESD Waagrechtspanner
6830ESD-3 ESD Waagrechtspanner
6830ESD-3 ESD Waagrechtspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-562491
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562491
EAN/GTIN:
     4020772023959
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
ESD Waagrechtspanner
mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890ESD.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,8 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8 x 45
Gewicht:
320 g
A:
8
B:
73
C:
25,7
D:
6,5
D1:
5,1
E:
38,0
F:
14,0
H:
32,0
H1:
48,5
H2:
86
HW min.:
-2,0
HW max.:
9,0
I:
15,0
K:
7,0
L:
13,0
L1:
206
M:
22,0 - 31,8
M1:
31,6
N:
45,5
P:
50,0
α:
90°
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.