Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6840ESD-0 ESD Schubstangenspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6840ESD-0 ESD Schubstangenspanner
6840ESD-0 ESD Schubstangenspanner
6840ESD-0 ESD Schubstangenspanner
6840ESD-0 ESD Schubstangenspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-562492
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562492
EAN/GTIN:
     4020772023966
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
ESD Schubstangenspanner
mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nichtrostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstangenspanner aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6880ESD.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,8 kN
F2:
0,8 kN
Andrückschraube:
M4 x 20
Gewicht:
60 g
A:
6,5
B min.:
10,5
B max.:
26,5
E:
13
H1:
37,0
Hub:
16
HW min.:
12
HW max.:
20
L1:
66,5
L2:
10
L3:
54
M2:
M10 x 1,0
N:
15
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.