Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6844ESD-3 ESD Schubstangenspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6844ESD-3 ESD Schubstangenspanner
6844ESD-3 ESD Schubstangenspanner
6844ESD-3 ESD Schubstangenspanner
6844ESD-3 ESD Schubstangenspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-562497
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562497
EAN/GTIN:
     4020772024024
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
ESD Schubstangenspanner
mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Kurze Bauform. Druck- und Zugspanner. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nichtrostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6880ESD.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
2,5 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8 x 35
Gewicht:
320 g
A:
12
B:
57
E:
25
H:
33
H1:
123
Hub:
40,0
HW min.:
22
HW max.:
35
L1:
108,0
L2:
16
L3:
115
M:
M8
M2:
M20 x 1,5
N:
33,0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.