Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829VA-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829VA-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829VA-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829VA-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829VA-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829VA-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     C5671-562505
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562505
EAN/GTIN:
     4020772000097
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Doppelt wirkend mit Sensornut und Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
25
F3:
0,23 kN
Andrückschraube:
M6 x 25
Gewicht:
580 g
A:
16
B:
48,0
ØD2:
5,5
ØD3:
42
E:
16,0
F:
41,0
G:
37
G6:
23
H:
51
H1:
144
H2:
62
H3:
25
H5:
15
H6:
12,0
HW:
37,0 - 47,0
I:
17
M:
50
P:
66
R:
M5
Kolben-Ø<br>:
25
α:
79°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,48*
€ 587,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,70*
€ 586,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,18*
€ 547,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,27*
€ 479,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,02*
€ 460,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.