Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6890ESD-1 ESD Andrückschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6890ESD-1 ESD Andrückschraube
6890ESD-1 ESD Andrückschraube
6890ESD-1 ESD Andrückschraube
Artikel-Nr.:
     C5671-562599
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562599
EAN/GTIN:
     4020772024048
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
amf andrückschraube
andrückschraube
ESD Andrückschraube
mit Schutzkappe aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Für offene Haltearme, vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8, mit abnehmbarer Schutzkappe und Mutter-Scheibenelement.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Schraube <br> DIN 933 <br>:
M5 x 30
U-Scheibe Größe <br>:
1
D:
12,5
D1:
8
L:
38
L3:
17 - 24
Gewicht:
10 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.