Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1600-03 Greifeinsätze für Greifer - Finger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1600-03 Greifeinsätze für Greifer - Finger
1600-03 Greifeinsätze für Greifer - Finger
1600-03 Greifeinsätze für Greifer - Finger
Artikel-Nr.:
     C5671-563930
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     563930
EAN/GTIN:
     4020772250355
Greifeinsätze für Greifer - Finger
Gehärteter Stahl mit verschleißfester Oberfläche. Gehärteter Stift mit einseitig planer Spannfläche.
Weitere Informationen:
L1:
16 mm
L2:
29 mm
L3:
2,5 mm
A*:
7,5 - 70,0 mm
Gewicht:
70 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 57,98* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.