Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6878K-28 Klemmbolzen für Lochtische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6878K-28 Klemmbolzen für Lochtische
6878K-28 Klemmbolzen für Lochtische
6878K-28 Klemmbolzen für Lochtische
Artikel-Nr.:
     C5671-564128
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     564128
EAN/GTIN:
     4020772160296
Klemmbolzen für Lochtische
Zum Adaptieren von Schnellspannern auf Lochtischen für die Holz- und Schweißbearbeitung.
Der Schnellspanner kann einfach und schnell von oben fixiert werden. Der Klemmbolzen ist unempfindlich für die Oberflächenqualität und Durchmesser der Bohrung und kann auch bei dünnen Platten, ab 4 mm, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Größe:
28
Zylinderschraube ISO 4762:
M8 x 30
ØD:
28
H:
28,5
Gewicht:
148 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.