Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6878AE-1 Adapterplatte eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6878AE-1 Adapterplatte eckig
6878AE-1 Adapterplatte eckig
6878AE-1 Adapterplatte eckig
Artikel-Nr.:
     C5671-564129
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     564129
EAN/GTIN:
     4020772160289
Adapterplatte eckig
Zur Befestigung von Senkrechtspannern und Waagrechtspannern auf Lochtischen für die Holz- und Schweißbearbeitung.
Besonders für eine schnelle Positionierung geeignet. Der Schnellspanner kann einfach und schnell von oben fixiert werden. Adapterplatte aus Stahl verzinkt und passiviert.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Senkschraube DIN 7991:
M8 x 35
N:
62
P:
93
Gewicht:
170 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.