Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800C-2 Senkrechtspanner comfortline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800C-2 Senkrechtspanner comfortline
6800C-2 Senkrechtspanner comfortline
6800C-2 Senkrechtspanner comfortline
Artikel-Nr.:
     C5671-564133
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     564133
EAN/GTIN:
     4020772250010
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner comfortline
ergonomisch optimierter Senkrechtspanner für erhöhte Arbeitsergonomie.
Verbesserter Schutz von Muskulatur und Gelenken durch eine natürliche Handgelenksstellung und Bewegung. Ölbeständiger 2-Komponenten-Handgriff mit weicher Komponente und ergonomischer Griffgröße.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890C.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6 x 35
Gewicht:
477 g
A:
6
B:
52,0
C:
20
D:
5,5
E:
25
F:
11
H:
23,5
H1:
148,0
HW min.:
-3,0
HW max.:
5,5
I:
12
K:
6,0
L:
12,5
L1:
129,0
L2:
56
M:
22,5 - 31,0
M1:
27
N:
43
P:
60
α:
83°
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.