Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8405-22 Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8405-22 Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
8405-22 Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
8405-22 Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Artikel-Nr.:
     C5671-564158
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     564158
EAN/GTIN:
     4020772160142
Suchbegriffe:
Rohrrahmenriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss amf
Schweres Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
jedes Teil rundum verzinkt. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Schließung: wahlweise PZ oder B (mit Nachrüstsatz). Mit Wechsel.
- Entfernung 92 mm
- Nuss 8 mm
- Tour 1-tourig
- Riegelausschluss 14 mm
Weitere Informationen:
Schließung:
PZW
D:
22 mm
Gewicht:
480 g
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.