Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6203L-SP140 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6203L-SP140 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6203L-SP140 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6203L-SP140 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6203L-SP140 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
6203L-SP140 Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Artikel-Nr.:
     C5671-564839
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     564839
EAN/GTIN:
     4020772535407
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul, Einschraubversion
Öffnen pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 6 bar - max. 12 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
SP140
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
70 N
Haltekraft*:
500 N
Gewicht:
12 g
ØD:
15
ØDN:
7
ØD2:
12
G:
M3
H:
20
HA:
1,00
M:
M13x0,5
T:
3,5
T1:
-
T2:
19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,43*
€ 377,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,17*
€ 341,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.