Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6472-14 Seitenspanner mit Spannspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6472-14 Seitenspanner mit Spannspitze
6472-14 Seitenspanner mit Spannspitze
6472-14 Seitenspanner mit Spannspitze
Artikel-Nr.:
     C5671-565651
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     565651
EAN/GTIN:
     4020772536176
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Seitenspanner mit Spannspitze
(ohne Niederzug)
Komplett mit Befestigungsschrauben ISO4014 (10.9) und Muttern für T-Nuten DIN508.
Weitere Informationen:
Größe:
14
G:
M10
Nut:
12
F1:
14 kN
B:
40,0
H:
50,0
H1:
25,5
L:
85
Hub:
4
Gewicht:
1395 g
B1:
24
B2:
20
G1:
M10
G2:
M6
L1:
16,0
L2:
40,5 - 44,5
L3:
26
L4:
122,5 - 126,5
L5:
25
SW:
17
Anziehdrehmoment Md:
67 Nm
Anziehdrehmoment Md1:
45 Nm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.