Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829L-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829L-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     C5671-565859
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     565859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
mit absenkbarem Spannarm.
Doppelt wirkend. Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Größe:
25
F3:
0,2 kN
Gewicht:
1510 g
A:
12
B:
46,0
B1:
37,0
ØD2:
5,5
ØD3:
47
E:
17
F:
42
G:
40
G6:
21
H:
88,5
H1:
161
H2:
59
H3:
71,0
H4:
31
H5:
13
I:
13
M:
50
M1:
60
R:
G1/8
Kolben-Ø<br>:
25
X min.:
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,72*
€ 561,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,20*
€ 522,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,38*
€ 437,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.