Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829L-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829L-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829L-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     C5671-565860
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     565860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
mit absenkbarem Spannarm.
Doppelt wirkend. Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Größe:
32
F3:
0,3 kN
Gewicht:
2220 g
A:
16
B:
53,5
B1:
40,4
ØD2:
6,6
ØD3:
55
E:
20
F:
50
G:
47
G6:
21
H:
95,5
H1:
181
H2:
70
H3:
78,2
H4:
31
H5:
13
I:
15
M:
59
M1:
67
R:
G1/8
Kolben-Ø<br>:
32
X min.:
25
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,76*
€ 614,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,04*
€ 499,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,74*
€ 484,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.